ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet 36 mm, 8 m, crochet K

Numéro d'article ERIKS: 11823560

Article de catalogue 2: 3099.1555

EAN :     4317784441988

Référence du fabricant: 4317784441988

Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet, mousqueton, 2 pièces

•    Qualité professionnelle
100 % polyester à haute rigidité, résistant à l'abrasion et à l'usure. Sangle étirée, largeur de bande 35 mm, à faible extension et grande résistance à la traction.
•     Force de traction admissible
Directe : 1000 daN.
Cerclage : 2000 daN.
    Sécurité testée suivant la norme DIN EN 12195-2
Label GS de l'association professionnelle des détenteurs de véhicules.

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Longueur (m) 8
Largeur (mm) 35