ProductPage

ERIKS Corde de précision NBR

Documentation produit

Document Type de ficher

La corde pour joint torique en NBR (nitrile) noir de la marque ERIKS vous permet de fabriquer rapidement et facilement un nouveau joint torique pour les applications statiques. Ce produit est de qualité standard et est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. La tolérance est conforme à la norme ISO3302-1 et à la classe E2.

Application

Résistance à la température
Cette corde ronde en caoutchouc peut être utilisée dans une plage de températures comprises entre -30 °C et +115 °C.

Pression maximale
Une corde pour joint torique est une bonne solution pour les systèmes où il n’y a pas ou quasiment pas de pression. Si votre application est sous pression, le mieux est de commander un joint torique fabriqué sur mesure. Le joint torique Vulc-O-ring de la marque ERIKS est alors une bonne option. Ce joint d’étanchéité est également constitué d’une corde, les extrémités sont cependant vulcanisées (et non collées). Le joint torique Vulc-O-ring résiste donc à la pression. Les joints toriques Vulc-O-ring sont mis en place comme les joints toriques normaux dans les applications statiques.

Vous avez besoin d’un joint torique Vulc-O-ring sur mesure ? Remplissez le formulaire de contact sur notre page de contact.

Résistance aux produits chimiques
Le caoutchouc nitrile est adapté à la plupart des applications avec des huiles et des graisses minérales. Il ne résiste pas aux rayons UV ou à l’ozone. De même, il ne résiste pas très bien à certaines huiles ou graisses synthétiques et aux températures élevées. Le mieux est alors d’opter pour une corde pour joint torique en FKM.

Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -25 jusqu'à 100
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Corde NBR 50 noir 20mm ERIKS Corde NBR 50 noir 20mm Numéro d`article ERIKS: 10000504
Corde NBR 50 noir 30mm ERIKS Corde NBR 50 noir 30mm Numéro d`article ERIKS: 10000505
5 Mètre par emballage
Corde NBR 70 noir 3,6mm ERIKS Corde NBR 70 noir 3,6mm Numéro d`article ERIKS: 10000549
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -25 jusqu'à 100
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)