CategoryPage

Outillage (9 produits contiennent 13 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 1
  • Numéro d'article ERIKS: 12088426

  • Numéro d'article ERIKS: 23168805

    Article de catalogue 1: 538537

    Référence du fabricant: 538537

  • Numéro d'article ERIKS: 10020338

Grille    
Liste    
1 / 1

Il existe toutes sortes d’outils auxiliaires qu’il est possible d’utiliser pour les joints toriques. Comme aide à l'installation, il y a, par exemple, l'outil de montage pour joints toriques et la trousse à outils de montage et de démontage pour joints toriques. Ceux-ci permettent de (dé)monter les joints toriques sans les endommager. Afin de mesurer les joints toriques, il est possible de se servir du circomètre, de la règle de mesure pour joints toriques, d'une bande de Pi tape et du set de cônes de mesure. Il est recommandé de se procurer l'un de ces outils auxiliaires, afin de pouvoir déterminer sur site la dimension d'un joint torique. Il est conseillé de ne mesurer que les joints toriques non utilisés pour un résultat plus précis. L'indicateur en caoutchouc peut aussi servir à découvrir le type de caoutchouc utilisé. Celui-ci est livré avec un mode d'emploi. Le dernier accessoire proposé est la boîte de service. Celle-ci est indispensable pour les mécaniciens qui ont besoin de joints toriques sans délai, où qu'ils soient. À l'aide de la planche de réglage, du couteau, de la colle et des différentes épaisseurs de cordons de joints toriques présents dans ce kit, il est possible de rapidement concevoir soi-même un joint torique. Cette boîte de service existe en version EPDM, NBR (caoutchouc au nitrile acrylique) et FKM (caoutchouc fluorocarbone).