-
ERIKS Corde de précision FKM
-
ERIKS Corde de précision NBR
-
ERIKS Corde de précision VMQ
Cordes pour joints toriques
Les cordes pour joints toriques, également appelées cordes rondes ou joints cordes, sont la solution lorsque vous avez rapidement besoin d’un nouveau joint torique sur mesure. Les cordes pour joints toriques vous permettent en effet de fabriquer un nouveau joint torique. Le remplacement de votre joint torique peut attendre ? Le mieux est alors d’opter pour un joint torique classique ou un joint torique Vulc. Ceux-ci sont plus flexibles et plus solides.
Matériau de la corde pour joint torique
Notre gamme comprend des joints cordes de différents matériaux. Il est important que le matériau de votre corde pour joint torique réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir comptede l’application, de la température, de la pression et de la durée. Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.
- Cordes pour joints toriques en NBR
La plupart des cordes rondes sont fabriquées en NBR (ou nitrile). Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Il ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +115 °C).
- Cordes pour joints toriques en EPDM
L’EPDM est également souvent utilisé pour la production de joints cordes. Ce matériau est parfait lors de l’utilisation de différents solvants, d’eau chaude et de vapeur. La plupart des cordes rondes en EPDM peuvent être utilisées dans une plage de températures comprises entre -50 °C et +120 °C. Ces produits résistent également aux rayons UV et au vieillissement.
- Cordes pour joints toriques en FKM
Pour les applications à très hautes températures, les cordes pour joints toriques en FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®, sont une bonne solution. Ce matériau résiste en effet à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, ces cordes rondes en caoutchouc résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Elles ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. De même, elles ne fonctionnent souvent pas bien à faibles températures (à partir de -20 °C).
- Cordes pour joints toriques en VMQ
Certaines cordes pour joints toriques sont fabriqués en VMQ (silicone). Ce matériau est très flexible. Contrairement aux autres matériaux en caoutchouc, les extrémités de la corde ne peuvent être collées à l’aide d’une colle instantanée. Il est nécessaire d’utiliser une colle silicone spéciale. De plus, les joints cordes en VMQ résistent aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C).
- Cordes pour joints toriques en CR
Quelques cordes pour joints toriques sont fabriquées en CR (ou néoprène). Il s’agit d’un caoutchouc synthétique avec de bonnes propriétés mécaniques. Le CR est par exemple un matériau extrêmement élastique. Il résiste également bien aux huiles et aux produits chimiques.
Vous avez besoin d’une corde pour joint torique avec une tolérance extrêmement réduite ? Optez alors pour un joint corde de la marque ERIKS. Ce produit est conforme à la norme ISO3302-1 et, mieux encore, à la classe E1.
Joints toriques Vulc-O-ring pour applications statiques
Si vous n’avez pas immédiatement besoin d’un joint torique, vous pouvez aussi nous formuler une demande pour des joints toriques Vulc-O-ring sur mesure. Les joints toriques Vulc-O-ring sont des joints toriques qui sont également constitués d’une corde ronde mais dont les extrémités sont vulcanisées (et non collées). Le raccord reste donc flexible (il n’est pas dur en raison de la colle séchée). ERIKS propose des joints toriques Vulc-O-ring de toutes les tailles.
Commender des Cordes pour joints toriques á ERIKS
Quand utiliser une corde pour joint torique à la place d’un joint torique ?
- Une corde pour joint torique est une bonne solution si vous ne parvenez pas à installer le joint torique. Étant donné qu’il s’agit d’une corde (et non d’un joint d’étanchéité fermé), elle est plus facile à installer.
- Vous pouvez utiliser une corde pour joint torique si vous n’avez pas de joints toriques en stock mais que vous avez rapidement besoin d’un nouveau joint torique. Une corde vous permet en effet de fabriquer facilement un nouveau joint torique.
Quel type de colle utiliser pour quel type de corde pour joint torique ?
Pour la plupart des cordes pour joints toriques, vous devez utiliser une colle instantanée puissante, telle que la Sicomet 8300. Les cordes pour joints toriques en VMQ (silicone) constituent une exception. Les extrémités du produit doivent en effet être collées ensemble à l’aide d’une colle silicone spéciale, l’Omnivisc 1050, par exemple.
Une corde collée ou un joint torique Vulc-O-ring est-il adapté à mon application ?
Les cordes pour joints toriques collés peuvent uniquement être utilisées en tant que joints d’étanchéité dans des applications statiques, sans pression. Les joints toriques Vulc-O-ring sont adaptés aux applications avec une certaine pression. Les joints toriques classiques sont souvent la meilleure option. Cependant, pour des raisons de temps, de budget ou de dimensions, il est possible d’utiliser une corde pour joint torique ou un joint torique Vulc-O-ring en guise d’alternative.
Quel est le prix des cordes pour joints toriques de la marque ERIKS ?
Le prix de nos cordes pour joints toriques est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des cordes pour joints toriques de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des cordes pour joints toriques est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’une corde pour joint torique rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Trois options s’offrent à vous :
- Optez pour une taille légèrement différente mais également adaptée à votre application. Utilisez pour ce faire le sélecteur de joints toriques.
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.
Où est-il possible de commander un joint torique Vulc-O-ring ?
Si vous souhaitez commander un joint torique Vulc-O-ring sur mesure, contactez-nous via le formulaire de demande.