LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2135
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Brochure 01 | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product Certificate | EC1935 Certificate (PDF) |
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Spécifiquement développé pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et de haute pureté, plaque d'étanchéité en PTFE modifié, sans pigments de couleur. Le Clipperlon 2135 est fabriqué à partir de PTFE 100% pur, expansés multidirectionnels. Les matières premières de PTFE de haute qualité utilisées dans la production offrent une résistance chimique presque illimitée. Le Clipperlon 2135 est donc le choix idéal comme joint d'étanchéité pour les composants soumis à une forte contrainte chimique.
Leader Clipperlon 2135 est hautement compressible et s'adapte parfaitement à toute inégalité, distorsion ou rugosité des surfaces de la bride. En raison de la structure multidirectionnelle du PTFE, le matériau est exempt de fluage à froid et ne présente qu'une très faible relaxation par fluage, même à haute température.
Caractéristiques de produit
- PTFE expansé multidirectionnel 100% pur
- Pas de fluage à froid
- Très bonne adaptabilité
- Comportement au fluage bas
- Peut être retiré sans résidus
- Chimiquement inerte (sauf les métaux alcalins fondus et le fluor élémentaire)
Application
Domaines d'utilisation
- Pipelines (DIN/ANSI)
- TA-Luft
- Brides en acier
- Echangeur de chaleur
- Appareil/conteneur
- Pour une haute pression de surface
- Pour des médias très agressifs
- Dans toute la gamme de pH
- Pour des surfaces d'étanchéité endommagées
Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques, Pharmaceutique