Bande PTFE étendu
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
PTFE expansé cordon roul 25m 7x2,5
Numéro d`article ERIKS: 10001467
|
25 Mètre par emballage
|
||
PTFE expansé cordon roul 25m 10x3
Numéro d`article ERIKS: 10001463
|
25 Mètre par emballage
|
||
PTFE expansé cordon roul 10m 14x5
Numéro d`article ERIKS: 10001464
|
10 Mètre par emballage
|
||
PTFE expansé cordon roul 5m 20x7
Numéro d`article ERIKS: 10001465
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
Tape PTFE expanded 5m 14x5 Tape PTFE Sealant - 1SA
Numéro d`article ERIKS: 12924298
|
|||
Tape PTFE expanded 50m 10x3
Numéro d`article ERIKS: 11612756
|
50 Mètre par emballage
|