ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (54 des 54 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11800380
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11608458
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12579677
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11416747
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12579678
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11608452
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11416785
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12579679
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11424895
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11416764
Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (54 des 54 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant