ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L EN 1514-2

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: EN 1514-2
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar): 40
Norme bride: EN 1092-1 RF
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11100443
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11044722
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN50 61x70x86x107 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN50 61x70x86x107 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11044730
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN65 77x86x102x127 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN65 77x86x102x127 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11100445
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN80 90x99x115x142 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN80 90x99x115x142 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11044735
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN25/40 DN100 115x127x143x168 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN25/40 DN100 115x127x143x168 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11100446
Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: EN 1514-2
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar): 40
Norme bride: EN 1092-1 RF
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)