ProductPage

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spiral avec anneau extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (52 des 52 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387447
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387467
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387446
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387466
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387443
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387463
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387445
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387465
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387449
Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387469
Article de stock
Type: Spiral avec anneau extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (52 des 52 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant