DepartmentPage

Garnitures mecaniques (67 produits contiennent 14790 Articles)


Garnitures mécaniques

Les garnitures mécaniques ou pomp seals vous permettent d’assurer l’étanchéité d’une pompe à eau ou d’une pompe centrifuge dans une application dynamique. Auparavant, seules des tresses de bourrage pour presse-étoupe étaient utilisées, les garnitures mécaniques sont cependant une meilleure alternative dans de nombreux cas. Ils permettent en effet de limiter le frottement et les fuites. Ils bénéficient également d’une plus longue durée de vie.


Lors de l’achat d’un joint d’étanchéité mécanique, il est important de tenir compte de la composition, des dimensions et du matériau du produit.

Composition des garnitures mécaniques

Les garnitures mécaniques sont constitués d’un stator et d’un rotor. Le stator est fixé dans le couvercle de la pompe et le rotor tourne avec l’arbre. ERIKS propose des garnitures mécaniques en tant qu’ensemble. Les pièces sont également disponibles séparément.


Certaines garnitures mécaniques dépendent du sens de rotation. Vous devez toujours en tenir compte. Vous pouvez également opter pour un produit qui ne dépend pas du sens de rotation. Ces modèles sont plus onéreux.

Dimensions des garnitures mécaniques

Tous les garnitures mécaniques sont conformes à la norme DIN 24960. Vous pouvez également choisir ces produits en vous basant sur des mesures métriques ou imperials. Vous devez toujours tenir compte du diamètre de la chambre (pour le stator), du diamètre de l’arbre (pour le rotor) et des longueurs de montage de ces pièces. Une fois que vous connaissez ces dimensions, vous pourrez choisir le produit adapté.


Vous souhaitez remplacer une ancienne garniture mécanique qui dispose d’autres dimensions ? Procédez alors à une recherche sur des types similaires. Vous trouverez ainsi rapidement la garniture de pompe adaptée.

Matériaux des garnitures mécaniques

Les stators et rotors sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle dont vous avez besoin dépend des conditions d’utilisation. Vous devez toujours tenir compte de l’application et de la température. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.

  • Céramique et carbone

Les garnitures mécaniques en carbone et en céramique sont utilisés dans les applications avec des liquides propres. Ce modèle n’est pas adapté aux particules abrasives ou qui occasionnent de l’usure.

  • Métal dur

Votre application contient des liquides légèrement sales ? Utilisez alors un joint d’étanchéité en métal dur. Ce matériau résiste dans une certaine mesure aux particules qui occasionnent de l’usure.

  • Carbure de silicium

Le carbure de silicium résiste à des températures élevées. Ce matériau peut être utilisé pour assurer l’étanchéité aux liquides très sales. Il est également adapté aux liquides abrassifs.


Vous recherchez de plus amples informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique pour une vue d’ensemble pratique.

Commender des Garnitures mécaniques á ERIKS

Quel est le prix des garnitures mécaniques de la marque ERIKS ?

Le prix de nos garnitures mécaniques pour pompe à eau est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des garnitures mécaniques de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des garnitures mécaniques est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un joint d’étanchéité rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.

Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des garnitures mécaniques sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint d’étanchéité mécanique d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint d’étanchéité mécanique pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.