FLEXION Pivotant droite couplage SR19
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: droite
Connexions: M.BSP X F.BSP
Fil T: fixe filetage mà¢le BSP et filetage femelle fixe
Fil T: BSP fil fixe
Technique: huile hydraulique ou de l'eau
Température: -20° C à + 100° C
Matià¨re: Acier, galvanisé
Roulements: billes piste
Intérieur: acier, galvanisé
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif droit SR19-B06
Numéro d`article ERIKS: 11625392
Article de catalogue 1: B11625392 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR19-B08
Numéro d`article ERIKS: 11625389
Article de catalogue 1: B11625389 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR19-B12
Numéro d`article ERIKS: 11687504
Article de catalogue 1: B11687504 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR19-B16
Numéro d`article ERIKS: 11687505
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR19-B04
Numéro d`article ERIKS: 11687503
|