FLEXION Couplage pivotant coudé SH2
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: Angle
Connexions: F.BSP X F.BSP
Discussion M: BSP fil fixe
Fil M1: BSP fil fixe
Technique: huile hydraulique ou de l'eau
température: -30° C à + 95° C
Matériel: Acier galvanisé
Roulement: Roulement
Intérieur: acier trempé et nickel
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B06
Numéro d`article ERIKS: 11592584
Article de catalogue 1: B11592584 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B08
Numéro d`article ERIKS: 11534465
Article de catalogue 1: B11534465 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B12
Numéro d`article ERIKS: 11534463
Article de catalogue 1: B11534463 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B16
Numéro d`article ERIKS: 11592587
Article de catalogue 1: B11592587 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B20
Numéro d`article ERIKS: 11592588
Article de catalogue 1: B11592588 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B24
Numéro d`article ERIKS: 11592589
Article de catalogue 1: B11592589 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH2-B04
Numéro d`article ERIKS: 11592583
|