FLEXION Couplage pivotant coudé SH1
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Exécution: Angle
Connexions: M.BSP X F.BSP
Discussion M: filetage BSP fixe, 60° cà´ne négatif
Fil M1: BSP fil fixe
Technique: huile hydraulique ou de l'eau
Température: -30° C à + 95° C
Matià¨re: Acier, galvanisé
Roulement: Roulement
Intérieur: acier trempé et nickel
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B06
Numéro d`article ERIKS: 11592577
Article de catalogue 1: B11592577 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B08
Numéro d`article ERIKS: 11592578
Article de catalogue 1: B11592578 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B12
Numéro d`article ERIKS: 11592579
Article de catalogue 1: B11592579 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B16
Numéro d`article ERIKS: 11592580
Article de catalogue 1: B11592580 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B20
Numéro d`article ERIKS: 11592581
Article de catalogue 1: B11592581 |
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B24
Numéro d`article ERIKS: 11592582
|
|||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH1-B04
Numéro d`article ERIKS: 11592576
|