ProductPage

DANFOSS Raccord rapide acier série W6000

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Étamé
Type de raccord
Type de composant
Type de clapet: Vanne à clapet
Dimension du raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison: Non
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord à visser WA0602700  corps femelle 3/8"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0602700 corps femelle 3/8"BSP Numéro d`article ERIKS: 966002

Article de catalogue 1: B966002

Raccord à visser WA0622700  corps femelle 3/8"NPT DANFOSS Raccord à visser WA0622700 corps femelle 3/8"NPT Numéro d`article ERIKS: 885428
Raccord à visser WA06037V0  corps femelle 1/2"BSP DANFOSS Raccord à visser WA06037V0 corps femelle 1/2"BSP Numéro d`article ERIKS: 1010545
Raccord à visser WA0603700  corps femelle 1/2"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0603700 corps femelle 1/2"BSP Numéro d`article ERIKS: 966029

Article de catalogue 1: B966029

Raccord à visser WA0604700  corps femelle 3/4"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0604700 corps femelle 3/4"BSP Numéro d`article ERIKS: 966045

Article de catalogue 1: B966045

Raccord à visser WA0605700  corps femelle 1"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0605700 corps femelle 1"BSP Numéro d`article ERIKS: 807702

Article de catalogue 1: B807702

Raccord à visser WA0606700  corps femelle 1.1/4"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0606700 corps femelle 1.1/4"BSP Numéro d`article ERIKS: 955833

Article de catalogue 1: B955833

Raccord à visser WA0607700  corps femelle 1.1/2"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0607700 corps femelle 1.1/2"BSP Numéro d`article ERIKS: 11286678
Raccord à visser WA0601700  corps femelle 1/4"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0601700 corps femelle 1/4"BSP Numéro d`article ERIKS: 843539

Article de catalogue 1: B843539

Raccord à visser WA0602400  embout mâle 3/8"BSP DANFOSS Raccord à visser WA0602400 embout mâle 3/8"BSP Numéro d`article ERIKS: 966010

Article de catalogue 1: B966010

Article de stock
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Étamé
Type de raccord
Type de composant
Type de clapet: Vanne à clapet
Dimension du raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison: Non
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant