ProductPage

STAUFF Tuyau de mesure SGS Test 20 (M16x2) x Test 20 (M16x2)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN): DN04
Pression maximum de service (bar): 340
Exécution raccord 1: Test 20
Exécution raccord 2: Test 20
Taille du raccord fileté 1: M 16x2
Taille du raccord fileté 2: M 16x2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Tuyau de mesure SGS-20-400-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-400-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11360400
Tuyau de mesure SGS-20-630-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-630-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11360131
Tuyau de mesure SGS-20-1000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-1000-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11360078
Tuyau de mesure SGS-20-1500-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-1500-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11360155
Tuyau de mesure SGS-20-1700-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-1700-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11361475
Tuyau de mesure SGS-20-2000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-2000-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11359511
Tuyau de mesure SGS-20-2500-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-2500-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11359802
Tuyau de mesure SGS-20-5000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-20-5000-C-W3 Numéro d`article ERIKS: 11361280
Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN): DN04
Pression maximum de service (bar): 340
Exécution raccord 1: Test 20
Exécution raccord 2: Test 20
Taille du raccord fileté 1: M 16x2
Taille du raccord fileté 2: M 16x2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)