ProductPage

GATES Tuyau hydraulique TH7


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications hydrauliques à pression élevée, particulièrement pour la manipulation de matériaux au moyen de systèmes de poulies ou de tours tels que nacelles, élévateurs, grues hydrauliques, etc.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 855-R7
Norme SAE: SAE 100 R7
Norme ISO: ISO 3947 R7
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau hydraulique 3TH7XCT76 GATES Tuyau hydraulique 3TH7XCT76 Numéro d`article ERIKS: 14607016
76,2 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 12TH7XCT61 GATES Tuyau hydraulique 12TH7XCT61 Numéro d`article ERIKS: 11374474
60,96 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 16TH7XCT61 GATES Tuyau hydraulique 16TH7XCT61 Numéro d`article ERIKS: 14607018
60,96 Mètre par emballage
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 855-R7
Norme SAE: SAE 100 R7
Norme ISO: ISO 3947 R7
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)