ProductPage

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.

Type de brides: SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (43 des 43 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3001/L15M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3001/L15M Numéro d`article ERIKS: 14312618
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3001/S16M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3001/S16M Numéro d`article ERIKS: 14312628
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/L18M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/L18M Numéro d`article ERIKS: 14312665
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/S20M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/S20M Numéro d`article ERIKS: 14312684
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/L22M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/L22M Numéro d`article ERIKS: 14312675
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/S25M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/S25M Numéro d`article ERIKS: 14312693
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/S25M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/S25M Numéro d`article ERIKS: 14312769
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/L28M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/L28M Numéro d`article ERIKS: 14312758
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/S30M HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3003/S30M Numéro d`article ERIKS: 14312783
SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3004/S25-M12-CR3 HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3004/S25-M12-CR3 Numéro d`article ERIKS: 14312879
Type de brides: SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (43 des 43 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant