ItemPage
SET

Handle-Clean bleu

Numéro d'article ERIKS: 13700623

Le Handle-Clean est résistant au lave-vaisselle et convient à une utilisation sûre et hygiénique
des caddies et des paniers
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses restrictions dans notre vie quotidienne
Mais ce qui nous reste, c’est la liberté de prendre en charge nos propres besoins fondamentaux Cependant, nous savons que les virus et les bactéries se trouvent également sur les poignées des
caddies et des paniers
Le Handle-Clean offer une solution à cela

•Pour faire les courses, le Handle-Clean est glissé sur la poignée du chariot. Même l’ouverture pour les pièces peut être couverte
•Après les courses, le Handle-Clean peut être détaché par les languettes et rangé dans le sac PE

Fiche technique :

Matière première : élastomère de haute qualité
Certificat : conforme FDA (conformité alimentaire)
Dureté : 50° Shore A
Couleur : bleu
Diamètre zone de préhension : 32 mm
Dimension maximale : 58 x 44 x 120 mm

* Commande toujours par multiple de 50 sets
** Un set se compose de 2 pièces

Produits supplémentaires

Ecran anti-virus 800x670x8mm EPRAFORM Ecran anti-virus 800x670x8mm
# article ERIKS13698665
Ouvre-porte mains libre EPRAMID Ouvre-porte mains libre
# article ERIKS13700414

Très cher visiteur,

En raison de la situation actuelle avec le Coronavirus et de la forte demande en masques de protection respiratoire, en combinaisons et en équipements de protection jetables qui en découle, nous faisons face pour le moment à une pénurie mondiale de grande ampleur pour ces produits.

Nous allons, par conséquent, être confrontés dans les prochains mois à des problèmes d’approvisionnement et les délais de livraison vont devoir être repoussés à des dates indéterminées. Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de compréhension face à cette situation exceptionnelle.

Avec nos amicales salutations,

L’équipe de la boutique en ligne ERIKS