ProductPage

EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Série: GCL

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Glissières de précision GCL / GCLA
Les GCL et GCLA sont des glissières de précision en acier ou en aluminium, équipées de rails de guidages de précision à rouleaux croisés.
Conçues pour les applications qui exigent une précision de guidage et une rigidité de guidage maximales. Il existe des interfaces prédéfinies pour une intégration facile

Avantages:
• La compacité réduit le coût d'investissement de la machine
• La table prête à l'emploi réduit les coûts de développement et d'installation
• Fonctionnement presque sans vibrations

Caractéristiques:
• Conception compacte et prête à l'emploi
• Guidages sur rails de précision avec une rigidité et une précision optimales
• Faible frottement
• Flexibilité d'utilisation d'autres éléments roulants (aiguilles, billes) pour un meilleur ajustement

Données techniques
• Course (mm):max. 450 mm
• Température de fonctionnement: -20 °C à +80 °C
• Élément de guidage: Guidages à rails de précision à rouleaux croisés

Taille
Matériau
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Hauteur (mm)
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2030 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2030 Numéro d`article ERIKS: 24024149
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2045 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2045 Numéro d`article ERIKS: 23773490
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2060 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2060 Numéro d`article ERIKS: 24024150
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2075 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2075 Numéro d`article ERIKS: 24024151
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2105 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 2105 Numéro d`article ERIKS: 24024152
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3050 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3050 Numéro d`article ERIKS: 24024154
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3075 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3075 Numéro d`article ERIKS: 24024155
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3100 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3100 Numéro d`article ERIKS: 23773492
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3125 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3125 Numéro d`article ERIKS: 24024156
Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3150 EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Acier laqué noir GCL 3150 Numéro d`article ERIKS: 23773493
Taille
Matériau
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Hauteur (mm)
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant