ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 51 couleur lila - brides - acier - modèle « A »

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Code de couleur: Lilas
Longueur totale (mm)
Type: 51
Pression de service max. à 20 °C (bar): 25
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN100 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN100 Numéro d`article ERIKS: 10040420
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN150 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN150 Numéro d`article ERIKS: 10040422
Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN200 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN200 Numéro d`article ERIKS: 10040423
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN125 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN125 Numéro d`article ERIKS: 10040421
Compensateur 51 lilas PN40 acier coulé 'A' DN40 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN40 acier coulé 'A' DN40 Numéro d`article ERIKS: 10040416
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN50 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN50 Numéro d`article ERIKS: 10040417
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN65 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN65 Numéro d`article ERIKS: 10040418
Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN80 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN16 acier coulé 'A' DN80 Numéro d`article ERIKS: 10040419
Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN250 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN250 Numéro d`article ERIKS: 10040424
Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN300 WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN300 Numéro d`article ERIKS: 10040425
Code de couleur: Lilas
Longueur totale (mm)
Type: 51
Pression de service max. à 20 °C (bar): 25
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant