ProductPage

ECON® Douille conique aveugle Type: 12438 inox 316L

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Article de stock
Forme: Presse-étoupe aveugle
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS316L
Largeur nominale: DN40
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Douille conique aveugle 12438 316L DN40-1.1/2" ECON® Douille conique aveugle 12438 316L DN40-1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12682404
Article de stock
Forme: Presse-étoupe aveugle
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS316L
Largeur nominale: DN40
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)