ProductPage

ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier taraudé ISO 7/Rp

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série Adca série DT46 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT46 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.

Application

  • De vapeur saturée.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Forme de construction: Droit
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Type de performance: LC
Avec purge automatique: Oui
Avec filtre incorporé: Oui
Matériau du boîtier: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 1/2" BSPP ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13024950
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 1" BSPP ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12997202
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 3/4" BSPP ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier pression différentielle maximale 46 bar faible capacité PN100 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13191651
Article de stock
Forme de construction: Droit
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Type de performance: LC
Avec purge automatique: Oui
Avec filtre incorporé: Oui
Matériau du boîtier: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)

Connexe

ADCA série DF15 silencieux pour la réduction du bruit des purgeurs de condensats thermodynamiques, thermostatiques et à flotteur, avec une sortie ouverte. En plus de diminuer le niveau de bruit d'environ 80%, le silencieux ADCA réduit également l'érosion de la tuyauterie sous-jacente.