ProductPage

KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze Fileté (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Article de stock
Modèle: Distributeur de débit Venturi
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPT)
Catégorie de qualité: CuSn5Zn5Pb2
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1"-3/4" KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1"-3/4" Numéro d`article ERIKS: 13487558
Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.1/4"-3/4" KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.1/4"-3/4" Numéro d`article ERIKS: 13487559
Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.1/2"-3/4" KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.1/2"-3/4" Numéro d`article ERIKS: 13487560
Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.3/4"-1" KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1.3/4"-1" Numéro d`article ERIKS: 13487561
Article de stock
Modèle: Distributeur de débit Venturi
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPT)
Catégorie de qualité: CuSn5Zn5Pb2
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)