ProductPage

KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze Approprié pour: Vanne de régulation KIWA Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Extrémités à souder BW
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 3/4"-15 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 3/4"-15 mm Numéro d`article ERIKS: 13462994
Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 1"-22 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 1"-22 mm Numéro d`article ERIKS: 13462992
Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 1.1/4"-28 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 1.1/4"-28 mm Numéro d`article ERIKS: 13462993
Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 2"-42 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 2"-42 mm Numéro d`article ERIKS: 12316716
Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 2"-54 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 2"-54 mm Numéro d`article ERIKS: 13463001
Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Extrémités à souder BW
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)