ProductPage

KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze Approprié pour: Vanne de régulation KIWA Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Raccord fileté
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4"-1/2" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4"-1/2" Numéro d`article ERIKS: 13282718
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1"-3/4" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1"-3/4" Numéro d`article ERIKS: 13282717
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4"-1" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4"-1" Numéro d`article ERIKS: 13212742
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2"-1.1/4" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2"-1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 13462996
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.3/4"-1.1/2" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.3/4"-1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12225250
Accouplement système Série: 476 12 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3"-2.1/2" KEMPER Accouplement système Série: 476 12 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3"-2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13462995
Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 2.3/8"-2" KEMPER Accouplement système Série: 476 08 Type: 3332KC Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 2.3/8"-2" Numéro d`article ERIKS: 13282715
Modèle: Raccord fileté
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)