ProductPage
Accueil
Assortiment
Appendices
Autres produits à vapeur
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
ECON®
Vanne de purge Type: 2959 acier bride
Documentation produit
Document
Type de ficher
Montrer tous les produits
Tables
DN
H
L
ø
Weight
mm
mm
mm
mm
[kg]
25
201
200
30
16,3
32
201
230
30
16,3
40
201
240
30
16,3
50
201
250
30
16,3
Max. oper. press.
Max. temperature
40 bar
120°C
28 bar
250°C
24 bar
300°C
21 bar
400°C
Effacer les filtres
(0 des 0 articles présentés)
Connexe
ECON®
Clé à pipe fig. 2974 acier pour fig. 2959 vanne de purge modèle-L
Numéro d'article ERIKS: 12619852
Comparer
Comparer