ProductPage

ADCA Injecteur de vapeur fig. 860E série SI inox taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Modèle
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN25
Pression de service maximum (bar): 17
Température max. (°C): 95
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Injecteur de vapeur fig. 860E série SI115 inox 1/2" BSPP ADCA Injecteur de vapeur fig. 860E série SI115 inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12723497
Injecteur de vapeur fig. 860E série SI125 inox 1" BSPP ADCA Injecteur de vapeur fig. 860E série SI125 inox 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12723498
Injecteur de vapeur fig. 860E série SI140 inox 1.1/2" BSPP ADCA Injecteur de vapeur fig. 860E série SI140 inox 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12723499
Article de stock
Modèle
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN25
Pression de service maximum (bar): 17
Température max. (°C): 95
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)