ProductPage

VAG Purgeur et aérateur Type: 21142 PE bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Aérateur et purgeur à chambre simple en polyéthylène pour les applications d'eaux usées.
L'appareil a été élargi afin de protéger les pièces fonctionnelles contre l'encrassement.
Le boîtier en plastique résistant à la corrosion permet également de faciliter la maintenance grâce à son faible poids.

Application

  • Applications des eaux usées et autres milieux contaminés.

Informations techniques
Options
Matériau du boîtier: PE
Raccord: Bride
Largeur nominale
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN50 VAG Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13463326
Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN80 VAG Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN80 Numéro d`article ERIKS: 13204649
Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN100 VAG Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN100 Numéro d`article ERIKS: 13463327
Matériau du boîtier: PE
Raccord: Bride
Largeur nominale
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)