ProductPage

FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet en deux parties avec mousqueton 50mm de large

Sangle avec tendeur à cliquet, mousqueton tourné, 2 pièces, 2500 daN

•    Qualité professionnelle
100 % polyester à haute rigidité, résistant à l'abrasion et à l'usure. Sangle étirée, largeur de bande 50 mm, à faible extension et grande résistance à la traction.
•     Force de traction admissible
Directe : 2000/2500 daN.
Cerclage : 4000/5000 daN.
    Sécurité testée suivant la norme DIN EN 12195-2
Label GS de l'association professionnelle des détenteurs de véhicules.

Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, deux parties 8 m, crochet TK FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, deux parties 8 m, crochet TK Numéro d`article ERIKS: 12327113

Article de catalogue 1: 3090.0380

Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, 10 m, crochet K FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, 10 m, crochet K Numéro d`article ERIKS: 11823570

Article de catalogue 1: 3099.1578

Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, 6 m, crochet K FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, 6 m, crochet K Numéro d`article ERIKS: 11823568

Article de catalogue 1: 3099.1576

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à griffes TK l : 6m L : 10 m en deux parties FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à griffes TK l : 6m L : 10 m en deux parties Numéro d`article ERIKS: 12327109

Article de catalogue 1: 3090.0360

Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)