REMA Aimant de levage permanent QPM
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Facteur de sécurité 3,5.
Aimant fabriqué avec du néodyme.
Après la séparation, il ne reste pratiquement plus de magnétisme, il n’y a donc peu de risque d’accidents.
Opération simple et facile avec bouton de sécurité.
La rainure en V permet le levage des pièces plates et cylindriques.
Construction compacte et robuste livrée avec un anneau de levage à grande ouverture.
REMA
Aimants de levage permanents QPM CMU 100 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795937
Article de catalogue 1: 3610001 |
|||
REMA
Aimants de levage permanents QPM CMU 300 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795938
Article de catalogue 1: 3610003 |
|||
REMA
Aimants de levage permanents QPM CMU 600 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795939
Article de catalogue 1: 3610006 |
|||
REMA
Aimants de levage permanents QPM CMU 1000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795940
Article de catalogue 1: 3610010 |