ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Reparaturkupplungen sämtlicher Rohrmaterialien. Auch als nicht zugfeste Rohrkupplung einsetzbar. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 5mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Reparaturkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Aufklappbare Rohrkupplung

Tabellen
Vorratsartikel
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813715

Katalog Artikelnr 1: EC055300048QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813716

Katalog Artikelnr 1: EC055300054QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 57mm-57mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 57mm-57mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813717

Katalog Artikelnr 1: EC055300057QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813718

Katalog Artikelnr 1: EC055300060QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813719

Katalog Artikelnr 1: EC055300076QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813720

Katalog Artikelnr 1: EC055300084QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813721

Katalog Artikelnr 1: EC055300088QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 104mm-104mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 104mm-104mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813722

Katalog Artikelnr 1: EC055300104QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 108mm-108mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 108mm-108mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813723

Katalog Artikelnr 1: EC055300108QE17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5530 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813724

Katalog Artikelnr 1: EC055300114QE17

Vorratsartikel
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster