ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Nicht zugfeste Rohrkupplungen für alle Rohrmaterialien. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 5mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Flexible Rohrkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Kompensation von Längenänderungen

Tabellen
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813703
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813705
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813707
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813710
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813712
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813714
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)