ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplungen für Übergänge von Kunststoff- auf Metallrohre. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 4° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben. Bei Rohren aus PE oder sonstigen Weich-Thermoplasten ist die Benutzung von einem Stützring notwendig.

Anwendungsbereich

  • Geräte- und Maschinenbau
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für den Übergang von Kunststoffrohren auf Metallrohre
  • Bei Weich-Thermoplasten Stützring benutzen

Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 63mm-60.3mm Länge: 76mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 63mm-60.3mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 13367950
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 75mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 75mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 13367951
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 90mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 90mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 13367952
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 110mm-108mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 110mm-108mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 13367963
Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 110mm-114.3mm Länge: 97mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Combi-Grip Typ: 5521 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 110mm-114.3mm Länge: 97mm ERIKS Artikelnr. 13367979
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)