ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Schwere Ausführung für hohe axiale Belastung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre

Tabellen
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46mm ERIKS Artikelnr. 11813639
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 38mm-38mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 38mm-38mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813640
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813641
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813642
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813643
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 77mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 77mm ERIKS Artikelnr. 11813644

Katalog Artikelnr 1: EC055140054AE10

Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 57mm-57mm Länge: 77mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 57mm-57mm Länge: 77mm ERIKS Artikelnr. 11813645
Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 77mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 77mm ERIKS Artikelnr. 11813646

Katalog Artikelnr 1: EC055140060AE10

Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813647

Katalog Artikelnr 1: EC055140076AE10

Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Metal-Grip Typ: 5514 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813648
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster