ProductPage

ALTREX Leiter Sirius, 2-oder 3-teilig, Heavy Duty

Leiter Sirius

Diese blau beschichtete Mehrzweckleiter verfügt über ein einzigartig ergonomisches Vierkantprofil, ausgestellte Holme und robuste Kunststofffüße. Mit breiten (37 mm) und hohen (30 mm) komfortablen Sprossen fällt diese Leiter bei gleicher Anzahl Sprossen länger aus als die Produkte der Konkurrenz.

•    Mit einzigartig ergonomischem Vierkantprofil
•    Kunststoffführung an Sprossen und Gleithaken
•    Steckhaken mit Sicherungsstift
•    Spreizsicherung durch stabile blaue Gurte
•    EN 131


Sirius 3-teilige Mehrzweckleiter

Anzahl Sprossen
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Leiter Sirius 3-teilig 3x9 Sprossen ALTREX Leiter Sirius 3-teilig 3x9 Sprossen ERIKS Artikelnr. 12322156

Katalog Artikelnr 1: 3062.6966

Katalog Artikelnr 2: 230309

Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Leiter Sirius 3-teilig 3x12 Sprossen ALTREX Leiter Sirius 3-teilig 3x12 Sprossen ERIKS Artikelnr. 12322157

Katalog Artikelnr 1: 3062.6968

Katalog Artikelnr 2: 230312

Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Leiter Sirius 3-teilig 3x10 Sprossen ALTREX Leiter Sirius 3-teilig 3x10 Sprossen ERIKS Artikelnr. 12101101

Katalog Artikelnr 1: 3062.6967

Katalog Artikelnr 2: 230310

Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Anzahl Sprossen
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)