ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) PN40/50/80

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gasinstallationen in Gebäuden gemäß EN 331.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 12439149

Katalog Artikelnr 1: EC0161901/4EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 12439150

Katalog Artikelnr 1: EC0161903/8EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12439151

Katalog Artikelnr 1: EC0161901/2EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12439152

Katalog Artikelnr 1: EC0161903/4EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12439153

Katalog Artikelnr 1: EC016190001EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12439154

Katalog Artikelnr 1: EC0161911/4EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12439155

Katalog Artikelnr 1: EC0161911/2EDF2E

Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12439156

Katalog Artikelnr 1: EC016190002EDF2E

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)