ProductPage

ANSELL Handschuh Hyflex 11-541

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download    URL
Produktübersicht

Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform                                            Das als Weltneuheit in Handschuhen verarbeitete schnittfeste INTERCEPT Technology®-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.                        FORTIX™ ist eine dünne und doch robuste, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, die das Handschuhleben verlängert und den Tragekomfort bei Arbeiten, die eine Gefahr von Schürfverletzungen bergen, erhöht.

Vorratsartikel
Länge (mm): 196
Farbe: Grau
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar, Nylon, Spandex, Edelstahl
Touchscreen-kompatibel: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 10 ERIKS Artikelnr. 13313644
12 Paar pro Paket
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 11 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 11 ERIKS Artikelnr. 13313645
12 Paar pro Paket
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 6 ERIKS Artikelnr. 13313638
144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 7 ERIKS Artikelnr. 13313639
12 Paar pro Paket
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 8 ERIKS Artikelnr. 13313640
12 Paar pro Paket
Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 9 ERIKS Artikelnr. 13313643
12 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Länge (mm): 196
Farbe: Grau
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar, Nylon, Spandex, Edelstahl
Touchscreen-kompatibel: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)